Beli 3m side tab dispenser for opp tape sd3 48 1pc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Dispenser Lakban Side Tab untuk Lakban OPP (Tempat Solasi)
    43%
    Mulai

    Rp349.900

    3M Dispenser Lakban Side Tab untuk Lakban OPP (Tempat Solasi)
    Deskripsi:
    - For 3 inch (76mm) paper tube - With automatic tape folding function - For 48mm width tape - Produced separately
    atribut:
    • Tape Folding Width (mm): 2-5
    • Applicable tape: OPP Tape
    • Body Dimensions (W x D x H) (mm): 65x170x90
    • Maximum Tape Width (mm): 48
    • Maximum Tape Outer Diameter (mm): 125
    • Body: Steel
    • Blade: Steel
    • Dimensions (mm): 170×65×90
    • Height (mm): 90
    • Length (mm): 65
    • Suitable Tape Width (mm): 2-5 (Folding width)
    • TRUSCO Number: 293-0161
    • Tape Width (mm): 2 to 5 (Folding width)
    • Width (mm): 170
  2. Kenmaster Skop Pasir
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  3. SUGICO Powder Scoop (Sekop Bahan)
    Mulai

    Rp179.900

    SUGICO Powder Scoop (Sekop Bahan)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS430)
  4. KRISBOW Sekop Gagang Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  5. TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Mulai

    Rp85.900

    TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari PVC tebal dan ringan sehingga memudahkan untuk pekerjaan yang cepat serta anti karat karena berbahan PVC. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang nnenarik. Grip yang menniliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Material: PVC
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103
    • Width (cm): 23.0
    • Height (cm): 29
  6. TAGPro Full Coating Iron Handle Shovel (Sekop)
    Mulai

    Rp169.900

    TAGPro Full Coating Iron Handle Shovel (Sekop)
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari plat baja ukuran 1.4mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle besi dengan cat full coating yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart. Grip yang terbuat dari besi yang kuat dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Size (mm): 1.4
    • Head Material: Plat Baja
    • Handle Material: Besi
    • Overall Length (cm): 95.0
    • Width (cm): 24
    • Height (cm): 29.0
  7. TAGPro Sekop Gagang Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TAGPro Sekop Gagang Kayu
    Deskripsi:
    Kepala sekop terbuat dari plat baja ukuran 1.4mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart dan cat warna kayu yang menarik. Grip yang memiliki warna yg menarik dan di desain sesuai dengan genggaman yang standar sehingga enak digunakan.
    atribut:
    • Head Size (mm): 1.4
    • Head Material: Plat Baja
    • Handle Material: Kayu
    • Overall Length (cm): 103.0
    • Width (cm): 23
    • Height (cm): 29.0
  8. TAGPro Full Coating Iron Handle Hoe (Cangkul)
    Mulai

    Rp209.900

    TAGPro Full Coating Iron Handle Hoe (Cangkul)
    Deskripsi:
    Kepala cangkul terbuat dari plat baja ukuran 2mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle full besi dengan cat full coating yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standar.
    atribut:
    • Head Size (mm): 2
    • Handle Material: Besi
    • Head Material: Plat Baja
    • Overall Length (cm): 80.0
    • Width (cm): 19
    • Height (cm): 24.0
  9. Kennedy Spark Resistant Square Shovel Al-Br
    Mulai

    Rp3.499.900

    Kennedy Spark Resistant Square Shovel Al-Br
    Deskripsi:
    Square Shovel Spark resistant shovel with square mouth, polypropylene ‘YD’ handle and wooden shaft. Blade size: 235 x 185mm. Overall length: 950mm. Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 950
    • Blade Width (mm): 185
    • Shaft Material: Wood
    • Material: Aluminium Bronze
  10. HARDEN Sekop Kebun
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    HARDEN Sekop Kebun
    Deskripsi:
    -Sekop Kebun 35 x 8. 5 cm -Baja karbon, dipanaskan-Lapisan hitam kuat-Gagang TPR yang nyaman-Kepadatan tinggi-Penampilan yang bagus-Aman-Tahan lama-Tampilan Produk1. Gagang Anti SelipTPR Handle, desain ergonomis.Mudah digunakan, aman dan nyaman.2. Bahan HalusDari baja karbon yang ditempa, kepadatan tinggi, tahan lama3. Pengerjaan yang Sangat BaikAnti korosi, umur pemakaian yang panjang.Tidak mudah rusak.4. Kuat dan Tahan LamaDesain langsung tanpa pengelasanLebih nyaman digunakan5. Desain Gesper GantungUjung gagang menggunakan desain gesper gantung.Mudah disimpan, tidak mudah hilang.
    atribut:
    • Size (mm): 350x85
    • L1 (mm): 350
    • L2 (mm): 170
    • Material: Carbon Steel
  11. TAGPro Cangkul Gagang Kayu
    Mulai

    Rp109.900

    TAGPro Cangkul Gagang Kayu
    Deskripsi:
    Kepala cangkul terbuat dari plat baja ukuran 2mm dengan cat berkualitas sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle kayu sonokeling/jati yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standart.
    atribut:
    • Head Size (mm): 2
    • Handle Material: Kayu sonokeling/jati
    • Head Material: Plat Baja
    • Overall Length (cm): 80.0
    • Width (cm): 18
    • Height (cm): 24.0
  12. Jason Fiber Handle Flat Sand Shovel (Sekop)
    Mulai

    Rp119.900

    Jason Fiber Handle Flat Sand Shovel (Sekop)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 40x2
    • Handle Material: Fiber
Daftar Harga 3m side tab dispenser for opp tape sd3 48 1pc Terbaru October 2026
3M Dispenser Lakban Side Tab untuk Lakban OPP (Tempat Solasi)Rp349.900
Kenmaster Skop PasirRp70.900
TORA Sekop Metal HandleRp139.900
SUGICO Powder Scoop (Sekop Bahan)Rp179.900
KRISBOW Sekop Gagang KayuRp149.900
TAGPro Wooden Handle PVC Shovel (Sekop)Rp85.900
TAGPro Full Coating Iron Handle Shovel (Sekop)Rp169.900
TAGPro Sekop Gagang KayuRp109.900
TAGPro Full Coating Iron Handle Hoe (Cangkul)Rp209.900
Kennedy Spark Resistant Square Shovel Al-BrRp3.499.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)